Roată de transport Blickle BK-SPO 75G-FA
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Nylon heavy duty wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BK-SPO 75G-FA
Rubix:d822428
Producator:301515
EAN:4047526004309




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : BK-SPO 75G-FA BLICKLE - BK-SPO 75G-FA BLICKLE
Bracket: BK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: SPO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 108 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere