Roată de transport Blickle BH-RD 162R-FA
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Wheel, with 'Blickle Comfort' two-component solid rubber tyres, with pressed steel rim, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BH-RD 162R-FA
Rubix:d821962
Producator:448340
EAN:4047526448349




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 225 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : BH-RD 162R-FA BLICKLE - BH-RD 162R-FA BLICKLE
Bracket: BH series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- heavy fork and top plate
Wheel: RD series
- tyre: two-component solid rubber "Blickle Comfort", hardness 65 Shore A, colour black
- rim: pressed steel, strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2407 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 225 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 202 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere