Roată de transport Blickle B-VPP 82G-SG
Pressed steel fixed castor, medium duty brackets, with top plate fitting, Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-VPP 82G-SG
Rubix:d1326237
Producator:281501
EAN:4047526281502




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : B-VPP 82G-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-VPP 82G-SG
Pressed steel fixed castor, medium duty brackets, with top plate fitting, Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 428 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 102 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere