Roată de transport Blickle B-GEV 160K-TML-SG
Pressed steel fixed castor, medium duty design, with top plate fitting, with dead man’s brake Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre, with cast iron wheel centre, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-GEV 160K-TML-SG
Rubix:d824144
Producator:755876
EAN:4047526075088


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : B-GEV 160K-TML-SG BLICKLE - B-GEV 160K-TML-SG BLICKLE
Bracket: B series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: GEV series
- tyre: high-quality elastic solid rubber in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour grey
- wheel centre: rugged grey cast iron, lacquered, colour silver
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3680 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 195 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere