Roată de transport Blickle B-GEV 200K-TMR
Pressed steel fixed castor, medium duty design, with top plate fitting, with dead man’s brake Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-GEV 200K-TMR
Rubix:d824198
Producator:842752
EAN:4047526123031


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : B-GEV 200K-TMR BLICKLE - B-GEV 200K-TMR BLICKLE
Bracket: B series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: GEV series
- tyre: high-quality elastic solid rubber in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour black
- wheel centre: rugged grey cast iron, lacquered, colour silver
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5170 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere