Roată de transport Blickle B-GEV 200K-TB
Pressed steel fixed castor, medium duty design, with top plate fitting, with drum brake Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-GEV 200K-TB
Rubix:d824195
Producator:843111
EAN:4047526123680


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : B-GEV 200K-TB BLICKLE - B-GEV 200K-TB BLICKLE
Bracket: B series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: GEV series
- tyre: high-quality elastic solid rubber in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour grey
- wheel centre: rugged grey cast iron, lacquered, colour silver
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5200 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere