Roată de transport Blickle LU-PO 160G-FI-FA
Pressed steel swivel castor, enclosed design, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Nylon wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LU-PO 160G-FI-FA
Rubix:d578711
Producator:852763
EAN:4047526196745




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LU-PO 160G-FI-FA BLICKLE - LU-PO 160G-FI-FA BLICKLE
Bracket: LUH series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- four-point ball bearing for extremely heavy loads
- enclosed and sealed swivel head
- particularly resistant to shocks and impact due to specially-shaped, hardened bearing seats
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 202 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere