Roată de transport Blickle LH-POTH 200R-CS13
Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LH-POTH 200R-CS13
Rubix:d1323295
Producator:752162
EAN:4047526065706




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LH-POTH 200R-CS13 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-POTH 200R-CS13
Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 245 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere