Roată de transport Blickle LK-POTH 75R
Pressed steel swivel castor, Heavy duty design Nylon heavy duty wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-POTH 75R
Rubix:d575838
Producator:631762
EAN:4047526631765


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : LK-POTH 75R BLICKLE - LK-POTH 75R BLICKLE
Bracket: LK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin (from wheel Ø 125x50 mm)
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: SPO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 889 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 108 mm | |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere