Roată de transport Blickle LH-PO 100G-1-FA
Pressed steel swivel castor, heavy duty design, with top plate fitting Nylon wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LH-PO 100G-1-FA
Rubix:d829225
Producator:368795
EAN:4047526020910




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 280 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : LH-PO 100G-1-FA BLICKLE - LH-PO 100G-1-FA BLICKLE
Bracket: LH series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- heavy fork and top plate
- double ball bearing in the swivel head
- bolted and secured central kingpin, extremely strong
- particularly resistant to shocks and impact due to four specially-shaped, hardened bearing seats
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1424 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 280 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 140 mm | |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
280 kg