Roată de transport Blickle HTHW 85x110/12-115K
Pressed steel swivel castor, heavy duty design, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Nylon wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:HTHW 85x110/12-115K
Rubix:d822076
Producator:HTHW 85x110/12-115K
EAN:4047526463663


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 1060 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 85 mm |
| Lățimea roții | 110 mm |
Detalii produs : HTHW 85x110/12-115K BLICKLE - HTHW 85x110/12-115K BLICKLE
Bracket: LH series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- heavy fork and top plate
- double ball bearing in the swivel head
- bolted and secured central kingpin, extremely strong
- particularly resistant to shocks and impact due to four specially-shaped, hardened bearing seats
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1644 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 1060 kg |
| Diametrul roții | 85 mm |
| Lățimea roții | 110 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | metal |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
1060 kg
Diametrul roții
Lățimea roții
110 mm