Roată de transport Blickle LKR-ALEV 100K-FI-EL
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with bolt hole fitting and 'stop-fix' brake, Heavy duty wheel with elastic solid rubber tyres ‘Blickle EasyRoll’, with aluminium wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LKR-ALEV 100K-FI-EL
Rubix:d1325962
Producator:752262
EAN:4047526067533




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LKR-ALEV 100K-FI-EL BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKR-ALEV 100K-FI-EL
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with bolt hole fitting and 'stop-fix' brake, Heavy duty wheel with elastic solid rubber tyres ‘Blickle EasyRoll’, with aluminium wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1460 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| 130 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere