Roată de transport Blickle LK-SPO 125G-1-CS11
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Heavy duty nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-SPO 125G-1-CS11
Rubix:d1326195
Producator:852840
EAN:4047526197803




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LK-SPO 125G-1-CS11 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-SPO 125G-1-CS11
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Heavy duty nylon wheel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 155 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere