Roată de transport Blickle LK-ALTH 100K-3-CS11-AS
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Heavy duty wheel with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with aluminium wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-ALTH 100K-3-CS11-AS
Rubix:d1322946
Producator:852487
EAN:4047526192969




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LK-ALTH 100K-3-CS11-AS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-ALTH 100K-3-CS11-AS
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Heavy duty wheel with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with aluminium wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 130 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere