Roată de transport Blickle LK-POTH 125R-3-CS11
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-POTH 125R-3-CS11
Rubix:d1324225
Producator:752043
EAN:4047526063870




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LK-POTH 125R-3-CS11 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POTH 125R-3-CS11
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 155 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere