Roată de transport Blickle LK-PATH 160K-IS
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and 'ideal-stop' brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-PATH 160K-IS
Rubix:d1322373
Producator:852269
EAN:4047526189914




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LK-PATH 160K-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PATH 160K-IS
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and 'ideal-stop' brake, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 219 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere