Roată de transport Blickle LER-POW 100R-FK
Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, Noise absorbing nylon wheel with rubber damping ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LER-POW 100R-FK
Rubix:d1320851
Producator:740812
EAN:4047526016869




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
Detalii produs : LER-POW 100R-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-POW 100R-FK
Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, Noise absorbing nylon wheel with rubber damping ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 697 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| 125 mm | |
| 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere