Roată de transport Blickle LER-VGA 127K-FK
Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LER-VGA 127K-FK
Rubix:d1324244
Producator:759149
EAN:4047526093341




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LER-VGA 127K-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-VGA 127K-FK
Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 750 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 150 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere