Roată de transport Blickle B-POEV 100G-FA
Pressed steel swivel castor, with bolt hole, with brake system 'stop-fix' Nylon wheel, with synthetic thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-POEV 100G-FA
Rubix:d824586
Producator:604967
EAN:4047526604967


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : B-POEV 100G-FA BLICKLE - B-POEV 100G-FA BLICKLE
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- with synthetic thread guard, small
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 630 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| Lungimea plăcii | 100 mm |
| 125 mm | |
| 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere