Roată de transport Blickle B-POW 125K-FK
Pressed steel swivel castor, with bolt hole, with brake system 'stop-fix' Polypropylene wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-POW 125K-FK
Rubix:d820953
Producator:B-POW 125K-FK
EAN:4047526640279


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 220 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
Detalii produs : B-POW 125K-FK BLICKLE - B-POW 125K-FK BLICKLE
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PPN series
- high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 838 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 220 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 100 mm |
| 150 mm | |
| 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere