Roată de transport Blickle BRA-PATH 50KF
Pressed steel swivel castor, with bolt hole, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BRA-PATH 50KF
Rubix:d824265
Producator:757005
EAN:4047526117474


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
Detalii produs : BRA-PATH 50KF BLICKLE - BRA-PATH 50KF BLICKLE
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VE series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour black
- rim: pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 155 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 100 mm | |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere