Roată de transport Blickle B-RD 140R
Pressed steel swivel castor, with bolt hole, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-RD 140R
Rubix:d578087
Producator:281600
EAN:4047526281601


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 175 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 140 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
Detalii produs : B-RD 140R BLICKLE - B-RD 140R BLICKLE
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VPP series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking
- rim: high-quality polypropylene, impact resistant, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 175 kg |
| Diametrul roții | 140 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 170 mm | |
| 37,5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
175 kg