Roată de transport Blickle GEVA 400/4
Pressed steel swivel castor, with stem fitting Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:GEVA 400/4
Rubix:d821369
Producator:754437
EAN:4047526113742


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 1080 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 400 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
Detalii produs : GEVA 400/4 BLICKLE - GEVA 400/4 BLICKLE
Bracket: LEZ series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
- steel plug-in stem and central kingpin bolted and secured
Wheel: VPP series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour black
- rim: high-quality polypropylene, impact resistant, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13800 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 1080 kg |
| Diametrul roții | 400 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere