Roată de transport Blickle LE-PO 160R-CS11
Pressed steel swivel castor with top plate fitting and central brake 'central stop', Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LE-PO 160R-CS11
Rubix:d1322558
Producator:753217
EAN:4047526111656




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LE-PO 160R-CS11 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PO 160R-CS11
Pressed steel swivel castor with top plate fitting and central brake 'central stop', Nylon wheel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2010 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 195 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere