Roată de transport Blickle LE-PO 160G-CS11-FA
Pressed steel swivel castor with top plate fitting and central brake 'central stop', Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LE-PO 160G-CS11-FA
Rubix:d1321736
Producator:852614
EAN:4047526194772




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LE-PO 160G-CS11-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PO 160G-CS11-FA
Pressed steel swivel castor with top plate fitting and central brake 'central stop', Nylon wheel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 195 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere