Roată de transport Blickle BSD-SPO 250K
Pressed steel swivel castor, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BSD-SPO 250K
Rubix:d825164
Producator:48579
EAN:4047526048570


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 3600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
Detalii produs : BSD-SPO 250K BLICKLE - BSD-SPO 250K BLICKLE
Bracket: LE series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VE series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking
- rim: pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17954 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 3600 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 255 mm |
| 330 mm | |
| 2x65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
3600 kg