Roată de transport Blickle BSEV 3.00-4
Pressed steel swivel castor, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BSEV 3.00-4
Rubix:d574638
Producator:164756
EAN:4047526164751




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 480 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
Detalii produs : BSEV 3.00-4 BLICKLE - BSEV 3.00-4 BLICKLE
Bracket: LE series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VE series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking
- rim: pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3698 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 480 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
480 kg