Roată de transport Blickle BSFE-GTH 200K
Pressed steel swivel castor, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BSFE-GTH 200K
Rubix:d820923
Producator:523480
EAN:4047526523480


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 1000 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BSFE-GTH 200K BLICKLE - BSFE-GTH 200K BLICKLE
Bracket: LE series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VE series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking
- rim: pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10440 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 1000 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 265 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
1000 kg