Sistem parțial cu aer comprimat Festo MA-15-10-M5
Pressure Gauge
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MA-15-10-M5
Rubix:d758107
Producator:132340
EAN:4052568027964

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : MA-15-10-M5 FESTO - FESTO 132340 PRESSURE GAUGE MA-15-10-M5
Pressure gauge MA-15-10-M5 With display unit in bar. Indicating range [bar]=0 - 10 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=15, Design structure=Bourdon tube pressure gauge without measuring mechanism, Mounting type=Line installation
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,07 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere