Referințe
Gutekunst:11.00X139.00X504.00D
Rubix:d1194490
Producator:D-464



Detalii produs : 11.00X139.00X504.00D GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST 11.00X139.00X504.00D
Compression spring, spring speed Rate (R): 6.53 N/mm, smallest spring length (LN): 148 mm, largest range of Spring (SN): 356 mm, Maximum force of Spring (FN): 2331 N, tolerance fn (Fntol): 117 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3479 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Diametrul firului | 11 mm |
| Lungime | 504 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
