Referințe
Riegler:259.30 N
Rubix:d543332
Producator:113869
EAN:4047322068444

Detalii produs : 259.30 N RIEGLER - 259.30 N RIEGLER
PTFE hose hose D 4 x 2mm natural. PTFE hose with excellent sliding properties combined with high temperature resistance of max. +260°C.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Culoare | natural |
| Lungimea tamburului | 50 m |
| Temperatura minimă | -60 °C |
| Temperatura maximă | 260 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
