Referințe
Kipp:K0204.11802706
Rubix:d618071
EAN:4059245123940



Detalii produs : 06920-11802706 KIPP - 06920-11802706 KIPP
PULL HANDLE OVAL ALUMINIUM, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1 g |
|---|---|
| Lungime | 197 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 6.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
197 mm