Referințe
Kipp:K0227.200082
Rubix:d618047
EAN:4059245126729



Detalii produs : 06943-200082 KIPP - 06943-200082 KIPP
TUBULAR HANDLE, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 671 g |
|---|---|
| Lungime | 226 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere