Referințe
Kipp:K0217.05503
Rubix:d843911
EAN:4059245125500



Detalii produs : K0217.05503 KIPP - HANDLE KIPP K0217.05503
PULL HANDLE, FORM:A ALUMINIUM, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 28 g |
|---|---|
| Lungime | 69 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere