Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQH-DK-M7-Q4-P10
Push-In Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQH-DK-M7-Q4-P10
Rubix:d770047
Producator:578372
EAN:4052568060756

Documente
Detalii produs : NPQH-DK-M7-Q4-P10 FESTO - FESTO 578372 PUSH-IN FITTING NPQH-DK-M7-Q4-P10
Push-in fitting NPQH-DK-M7-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,5 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m7 male thread |
| Conexiunea 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere