Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSM-M5-2
Push-in Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSM-M5-2
Rubix:d756627
Producator:133028
EAN:4052568029111

Documente
Detalii produs : QSM-M5-2 FESTO - FESTO 133028 PUSH-IN FITTING
Push-in fitting QSM-M5-2 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,27 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | male thread m5 |
| Conexiunea 2 | for pneumatic tube od 2 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere