Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSR-G1/8-8

Push-in Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSR-G1/8-8
Rubix:d763511
Producator:186279
EAN:4052568076047
QSR-G1/8-8 Push-in fitting, rotatable

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSR-G1/8-8 FESTO - FESTO 186279 PUSH-IN FITTING, ROTATABLE QSR-G1/8-8


Push-in fitting, rotatable QSR-G1/8-8 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate33,89 g
Conexiunea 1g 1/8
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere