Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSKL-G1/2-12
Push-in L-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSKL-G1/2-12
Rubix:d763603
Producator:186313
EAN:4052568040994

Documente
Detalii produs : QSKL-G1/2-12 FESTO - FESTO 186313 PUSH-IN L-FITTING,SELF-SEALING QSKL-G1/2-12
Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 117,9 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/2 |
| Conexiunea 2 | 12 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere