Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSL-V0-1/8-8

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSL-V0-1/8-8
Rubix:254373
Producator:160512
EAN:4052568035617
QSL-V0-1/8-8 Push-in L-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 160512 - 160512 QSL-V0-1/8-8


Push-in L-fitting QSL-V0-1/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x30 mm
Logistic Greutate19 g
Conexiunea 1r 1/8
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere