Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSML-M3-4-100

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSML-M3-4-100
Rubix:d756516
Producator:130769
EAN:4052568024901
QSML-M3-4-100 Push-in L-fitting

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : QSML-M3-4-100 FESTO - FESTO 130769 PUSH-IN L-FITTING QSML-M3-4-100


Push-in L-fitting QSML-M3-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3,36 g
Conexiunea 1m3
Conexiunea 24 mm
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere