Racord Push-in - Adaptor filetat Aventics 2122006180
QR1-S standard series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Aventics:2122006180
Rubix:73376
Producator:2122006180

Detalii produs : 2122006180 - 2122006180 IMBINARE COLT CU SURUB QR1-S-RVT-G018-DA06 AVENTICS
QR1-S Standard elbow fitting.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 8 g |
|---|---|
| Tipul de filetare | g |
| Conexiunea 1 | g 1/8 |
| Conexiunea 2 | 6 |
| Diametrul de legătură | 1/8 '' |
| Diametrul metric al tubului exterior | 6 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Temperatura minimă | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere