Regulator de presiune IMI Norgren R24-800-RNLG

R24 series Pressure control valve Micro Trol

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

IMI Norgren:R24-800-RNLG
Rubix:d512075
Producator:R24-800-RNLG
brand logo

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.7 bar
Presiune maximă a serviciului8 bar

Detalii produs : R24-800-RNLG NORGREN - NORGREN R24-800-RNLG REGULATOR


▪ Exceptionally high flow and relief flow characteristics
▪ Easy to adjust even at high output pressures
▪ Balanced valve minimises effect of variations in inlet pressure on outlet pressure
▪ Panel mounted facility
Regulator R24 G1

Informații tehnice


atribute
Presiune de funcționare min.0.7 bar
Presiune maximă a serviciului8 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere