Regulator de presiune Festo LRS-3/4-D-I-MIDI
LRS pressure regulating valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LRS-3/4-D-I-MIDI
Rubix:d762835
Producator:194651
EAN:4052568153878

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : LRS-3/4-D-I-MIDI FESTO - FESTO 194651 PRESSURE REGULATOR LRS-3/4-D-I-MIDI
Pressure regulator LRS-3/4-D-I-MIDI With increased return flow, with lockable regulator head, working pressure up to 12 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1330,5 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere