Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA G1215-KRR-B-AS2/V, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 74.6125 mm | Lățime: 67 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:G1215-KRR-B-AS2/V
Rubix:d1229010
Producator:0504199430000
EAN:4047643240253


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 74.6125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 67 mm |
Detalii produs : G1215-KRR-B-AS2/V INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA G1215-KRR-B-AS2/V
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66,92x129,99x129,99 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2049 g |
| Diametrul interior | 74.6125 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Funcție de relubrifiere | da |
| Grosime | 49.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere