Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA RAE30-XL-NPP-FA106, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 23.8 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RAE30-XL-NPP-FA106
Rubix:15251
Producator:0008431130000
EAN:4012802787375

Detalii produs : RAE30-XL-NPP-FA106 INA - INA RULMENT RAE 30 XL NPP FA106
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP
Puncte forte
No lubrication holes.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 23.8 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 20700 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere