Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383702

Radial Shaft Seal WA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383702
Rubix:d397532
Producator:49383702
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime8.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49383702 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383702 FREUDENBERG SEAL


Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip. In addition, the standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side.

Aplicații

Sealing of rotating machine elements such as shafts, hubs and axles.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime8.8 mm
Materialnbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere