Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49376597

Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:49376597
Rubix:d467083
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49376597 SIMRIT - SIMRIT 49376597 SIMRIT


Standard types according to DIN 3760, with outer elastomer sleeve, with and without additional dust lip (SL) to protect against light to medium levels of exterior soiling. Available in various designs and materials.

Puncte forte

•Broad range of applications
Reliable sealing of the housing bore, even with increased
Roughness of the bore, thermal expansion and split housings,
Thus a sealing of low viscosity and gaseous media also
Possible
Additional axial dust lip(s) against moderate to medium dust
And dirt ingress from outside

Aplicații

Axles;Power tools;Industrial gearboxes

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime12 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere