Rulmenți sferici SKF GE 300 ESL-2RS, Diametrul exterior: 430 mm | Lățime: 165 mm | Diametrul interior: 300 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GE 300 ESL-2RS
Rubix:d1286329
SKF GE 300 ESL-2RS

rezumat tehnic

Diametrul interior300 mm
Diametrul exterior430 mm
Lățime165 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE 300 ESL-2RS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GE 300 ESL-2RS


Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior300 mm
Diametrul exterior430 mm
Lățime165 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate78.5 kg
Grosime165 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3800000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere