Referințe
Optibelt:9 PJ 1371 RB
Rubix:d433856
Producator:1877808
EAN:4014486214192




Detalii produs : 9 PJ 1371 RB OPTIBELT - 9 PJ 1371 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1371 mm |
| Numărul de coaste | 9 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 9 pj 1371 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
