Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE25-V0-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWSE25-V0-G2
Rubix:d749273
Producator:0007595700130

Documente
Detalii produs : KWSE25-V0-G2 INA - KWSE25-V0-G2 INA
Standard carriage for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 628 g |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 81.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
